Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4025 Serie: AB 1250W Grauguss IP68 Viereck (45°) gemäss ISO 36mm Montageflansch: F14

  • ERIKS:14056727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4025
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxid
Anschlussform
Viereck (45°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
36 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
1000 Nm
Material Stellungsanzeige
1.0065
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP68
Einsatzort
Aussen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein