Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 880N IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F14

  • ERIKS:13473165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4023
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
27 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Material Stellungsanzeige
PP
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen