Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 215N Grauguss IP65 Ohne adapter Montageflansch: F05 F07 F10

  • ERIKS:12978810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4023
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Ohne adapter
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Montageflansch 3
F10
Material Stellungsanzeige
PP
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein