Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 1950N Grauguss IP65 Mitnehmernut 70mm Montageflansch: F16

  • ERIKS:13423886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4023
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Mitnehmernut
Abmessungen Einsatz
70 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
5500 Nm
Material Stellungsanzeige
PP
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein