Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 150N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 14mm Montageflansch: F05 F07

  • ERIKS:12056737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4023
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
14 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
150 Nm
Material Stellungsanzeige
PP
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein