Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-14 IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F14

  • ERIKS:13416970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
27 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen