Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-11 Aluminium IP65 Ohne adapter Montageflansch: F10

  • ERIKS:13247074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Ohne adapter
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein