Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | 232 |
Typ | 4002 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyurethan |
Anschlussform | Viereck (45°) gemäss ISO |
Abmessungen Einsatz | 14 mm |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Material Stellungsanzeige | PP |
Schutzart (IP) | IP65 |
Einsatzort | Innen |
Für den Unterwassereinsatz geeignet | Nein |