Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 14mm Montageflansch: F07

  • ERIKS:13262151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
14 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
125 Nm
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein