Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 10mm Montageflansch: F05

  • ERIKS:13416870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
10 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein