ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 6188 Bronze Rg 10/SS316 3 mm Eckform PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13453598
  • Hersteller:688319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'830.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'464.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 10
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
350 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
3 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN100
A
220 mm
H
343 mm
L
195 mm
L1
195 mm
G
1/2"
Gewicht
36 kg