CHF 20'090.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'717.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6187 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | Rg 10 |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 600 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 3 mm |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | SS316TI |
Material Ablassschraube | SS316 |
Material Korbmutter | Messing |
DN | DN250 |
A | 395 mm |
H | 587 mm |
L | 600 mm |
G | 1" |
Gewicht | 150 kg |