CHF 5'950.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'431.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6187 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | Rg 10 |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 400 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 3 mm |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | SS316TI |
Material Ablassschraube | SS316 |
Material Korbmutter | Messing |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 392 mm |
L | 400 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 55 kg |