Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 6187 Bronze Rg 10/SS316TI 2 mm PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13493267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'875.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'026.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 10
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
230 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
2 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316TI
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN50
A
165 mm
H
209 mm
L
230 mm
G
1/2"
Gewicht
14 kg