Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 6187 Bronze Rg 10/SS316 2 mm PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13664756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'550.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 10
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
400 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
2 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN125
A
250 mm
H
392 mm
L
400 mm
G
1/2"
Gewicht
55 kg