ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 5188 Bronze Rg 5/SS316 8 mm Eckform PN4 Flansch DN250 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13463158
  • Hersteller:757616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'780.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
600 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
8 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN250
A
395 mm
H
636 mm
L
390 mm
L1
390 mm
G
1"
Gewicht
189 kg