CHF 4'581.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'952.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 5188 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | Rg 5 |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 350 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 8 mm |
Strömungsrichtung | Steigender Einlass, horizontaler Auslass |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | SS316 |
Material Ablassschraube | SS316 |
Material Korbmutter | Messing |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 343 mm |
L | 195 mm |
L1 | 195 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 36 kg |