






CHF 2'997.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'239.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 5188 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | Rg 5 |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 175 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 3 mm |
Strömungsrichtung | Steigender Einlass, horizontaler Auslass |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | SS316 |
Material Ablassschraube | SS316 |
Material Korbmutter | Messing |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 310 mm |
L | 175 mm |
L1 | 175 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 26 kg |