ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 5187 Bronze Rg 5/SS316 5 mm PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13449809
  • Hersteller:687125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'377.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'488.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
290 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
5 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN65
A
185 mm
H
250 mm
L
290 mm
G
1/2"
Gewicht
22 kg