ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 5187 Bronze Rg 5/SS316 5 mm PN4 Flansch DN300 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13686553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'620.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'804.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
700 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
5 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN300
A
445 mm
H
660 mm
L
700 mm
G
1"
Gewicht
190 kg