ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 5187 Bronze Rg 5/SS316 3 mm PN4 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13449828
  • Hersteller:733227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 789.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 853.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
200 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
3 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN40
A
150 mm
H
192 mm
L
200 mm
G
1/2"
Gewicht
10 kg