ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 5187 Bronze Rg 5/SS316 3 mm PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13449810
  • Hersteller:687126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'209.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'549.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5187
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
400 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
3 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
SS316
Material Ablassschraube
SS316
Material Korbmutter
Messing
DN
DN125
A
250 mm
H
392 mm
L
400 mm
G
1/2"
Gewicht
55 kg