Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 8 mm Rechtwinklig PN4 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13453575
  • Hersteller:669715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
125 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
8 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN40
A
150 mm
B
145 mm
H
222 mm
L
125 mm
G
1/2"
Gewicht
9 kg