Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 8 mm Rechtwinklig PN4 Flansch DN300 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13453584
  • Hersteller:669724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'562.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'769.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
450 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
8 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN300
A
445 mm
B
545 mm
H
750 mm
L
450 mm
G
1"
Gewicht
204 kg