Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 2 mm Rechtwinklig PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13453585
  • Hersteller:676029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1188
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
195 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
2 mm
Strömungsrichtung
Steigender Einlass, horizontaler Auslass
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN100
A
220 mm
B
270 mm
H
343 mm
L
195 mm
G
1/2"
Gewicht
30 kg