Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 5 mm Gerade PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13449792
  • Hersteller:660308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1187
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
310 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
5 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN80
A
200 mm
B
215 mm
H1
275 mm
H2
154 mm
L
310 mm
G
1/2"
Gewicht
18.1 kg