Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 5 mm Gerade PN4 Flansch DN300 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12762114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'055.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'221.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1187
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
700 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
5 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN300
A
445 mm
B
542 mm
H1
660 mm
H2
390 mm
L
700 mm
G
1"
Gewicht
185 kg