Eriks
ECON®

ECON® Schlammfilter Typ: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 316 (1.4401) 3 mm Gerade PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13449797
  • Hersteller:660324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1187
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Einbaulänge
400 mm
Mit Filterelement
Ja
Maschenweite
3 mm
Strömungsrichtung
Horizontal
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Nein
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
NBR
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Ablassschraube
Messing
Material Korbmutter
Messing
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN125
A
250 mm
B
291 mm
H1
392 mm
H2
231 mm
L
400 mm
G
1/2"
Gewicht
36 kg