ECON®

ECON® Schieber Typ: 3840 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN65

  • ERIKS:13496635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40
Zur Liste hinzufügen

CHF 619.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 669.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3840
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 26
Einbaulänge
290 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.0619+N
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 304 SW Grafit
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
443 mm
L
290 mm
M
200 mm
Gewicht
26.5 kg