CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3290 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 65 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Schieber | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |