ECON®

ECON® Schieber Typ: 3290 Edelstahl/Edelstahl PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11813313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3290
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
54 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar