ECON®

ECON® Schieber Typ: 319 Grauguss/Bronze PN10 Flansch DN50

  • ERIKS:11810912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
319
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
Bronze
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
275 mm
H Offen
330 mm
L
150 mm
M
150 mm
G
1/2"
Gewicht
12 kg