ECON®

ECON® Schieber Typ: 317NOD Sphäroguss/Bronze Mit Stellungsanzeige PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:12160413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
317NOD
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
140 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Mit Stellungsanzeige
Ja
Dichtung
Bronze
Material Schieber
Bronze
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
255 mm
L
140 mm
M
125 mm
G
1/2"
Gewicht
10 kg