CHF 552.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 317 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 200 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Dichtung | Bronze |
Material Schieber | Grauguss |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 460 mm |
L | 200 mm |
M | 200 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 33 kg |