CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 305 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 170 mm |
Bedienung | Hebel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Schieber | Bronze |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN65 |
H | 357 mm |
L | 170 mm |
S | 341 mm |
Gewicht | 18 kg |