Eriks
ECON®

ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:11665716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
293
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
250 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Messing
Material Schieber
Messing
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
245 mm
L
250 mm
M
180 mm
Gewicht
13 kg