ECON®

ECON® Schieber Typ: 293 Grauguss/Messing PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11665721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 764.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
293
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
350 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Messing
Material Schieber
Grauguss
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
460 mm
L
350 mm
M
320 mm
Gewicht
55 kg