CHF 1'326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'433.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 293 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 15 |
Einbaulänge | 400 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Messing |
Material Schieber | Grauguss |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
H | 545 mm |
L | 400 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 89 kg |