ECON®

ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11810876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
292NOD
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
Bronze
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
315 mm
L
180 mm
M
175 mm
Gewicht
22 kg