ECON®

ECON® Schieber Typ: 292NOD Sphäroguss/Bronze PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:12168457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'520.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'643.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
292NOD
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
Sphäroguss
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
545 mm
L
230 mm
M
225 mm
Gewicht
65 kg