CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 292 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 180 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Schieber | Bronze |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 315 mm |
L | 180 mm |
M | 175 mm |
Gewicht | 22 kg |