ECON®

ECON® Schieber Typ: 291 Bronze/Bronze PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11810870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
291
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 47
Einbaulänge
130 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
CC491K (RG5)
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
AF15MA
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar