ECON®

ECON® Schieber Typ: 290A Bronze/Messing PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11815477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
290A
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
53 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Messing
Material Schieber
CW614N
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar