ECON®

ECON® Schieber Typ: 290 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (BSPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
290
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN32
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
62 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
CC491K (RG5)
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
Faser
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar