CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 290 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN32 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 62 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Schieber | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | Faser |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 32 bar |