ECON®

ECON® Schieber Typ: 2406NOD Sphäroguss/Edelstahl PN10 Flansch DN250

  • ERIKS:13286875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'843.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'073.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2406NOD
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
250 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Sphäroguss
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
DN250
A
395 mm
H
830 mm
H Offen
1090 mm
L
250 mm
M
250 mm
G
3/4"
Gewicht
100 kg