CHF 1'144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'236.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2406NOD |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1020 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 210 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Schieber | Sphäroguss |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | EN-JS1020 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 585 mm |
H Offen | 740 mm |
L | 210 mm |
M | 225 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 43 kg |