ECON®

ECON® Schieber Typ: 2406NOD Sphäroguss/Edelstahl PN10 Flansch DN100

  • ERIKS:13286872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2406NOD
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
190 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Bronze
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
DN100
A
220 mm
H
400 mm
H Offen
505 mm
L
190 mm
M
200 mm
G
1/2"
Gewicht
27 kg