ECON®

ECON® Schieber Typ: 1800 Grauguss/Bronze PN16 Flansch 6" (150) Druckstufe Flansch: Class 125

  • ERIKS:12653031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1800
Norm
ASME
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
6" (150)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
Class 125
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 1
Einbaulänge
267 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
Grauguss
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
6" (150)
A
285 mm
H
585 mm
L
267 mm
M
225 mm
Gewicht
56 kg