ECON®

ECON® Schieber Typ: 1317 Bronze/Bronze Mit Stellungsanzeige PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:12667785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1317
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
140 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Mit Stellungsanzeige
Ja
Dichtung
Bronze
Material Schieber
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar